Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Einschweißbecken ES 404025 Kon. Einschweißbecken aus CNS, Werkstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Einschweißbecken ES 404025 Kon. Einschweißbecken aus CNS, Werkstoff
Artikel-Nr.:
     2813-378-2014
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82120901
EAN/GTIN:
     4007537132750
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
einschweißbecken rieber
einschweißbecken
RIEBER Einschweißbecken ES 404025 Kon.
Einschweißbecken aus CNS,
Werkstoff 1.4301
400 x 400 x 250 mm,
Ventilprägung 1 1/2" bzw. 2",
Ventilloch rechts bzw. links
reversibel verwendbar,
ohne Ventil
Becken innen seidenmatt, außen
unbehandelt.


Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
3.44 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,11*
€ 99,40*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,57*
€ 102,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.