Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Drahtkorb verchromt WP 151 ca. 48 Liter Abmessungen: 400 x 600 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Drahtkorb verchromt WP 151 ca. 48 Liter Abmessungen: 400 x 600 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     2813-378-2032
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     32640304
EAN/GTIN:
     4007537136802
RIEBER Drahtkorb verchromt WP 151
ca. 48 Liter
Abmessungen: 400 x 600 x 200 mm

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,86*
€ 118,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 122,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.