| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-378-2039 Herst.-Nr.: 82100301 EAN/GTIN: 4007537007430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RIEBER Handwaschbecken o. Konsolen HW 40415 Handwaschbecken, Modell HW 40415 L/B/H 400 x 385 x 120 mm Die Abdeckung glatt aus CN 18/10, 3-seitig 30mm ab- und hinten 30mm aufgekantet mit Umschlag. In der Abdeckung eingeschweißt_ 1 Handwaschbecken 345 x 245 x120 mm mit Ventilprägung 1 1/2"
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 38.50 cm | Höhe: | 12.00 cm | Gewicht: | 1.58 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |