Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Handwaschbecken o. Konsolen HW 55465 Handwaschbecken, Modell HW 55465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Handwaschbecken o. Konsolen HW 55465 Handwaschbecken, Modell HW 55465
Artikel-Nr.:
     2813-378-2050
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82100302
EAN/GTIN:
     4007537007447
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken edelstahl
RIEBER Handwaschbecken o. Konsolen HW 55465
Handwaschbecken, Modell HW 55465
L/B/H 550 x 440 x 150 mm
Die Abdeckung glatt aus CN 18/10,
3-seitig 30mm ab- und hinten 30mm
aufgekantet mit Umschlag.
In der Abdeckung eingeschweißt
1 Handwaschbecken 500 x 300 x 150 mm
mit Ventilprägung 1 1/2"

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
55.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
2.80 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 159,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,20*
€ 163,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.