Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Handwaschbecken m. Konsolen HW 40415 Handwaschbecken, Modell HW 40415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Handwaschbecken m. Konsolen HW 40415 Handwaschbecken, Modell HW 40415
Artikel-Nr.:
     2813-378-2070
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82100201
EAN/GTIN:
     4007537006242
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken edelstahl
RIEBER Handwaschbecken m. Konsolen HW 40415
Handwaschbecken, Modell HW 40415
L/B/H 400 x 385 x 120 mm
Die Abdeckung glatt aus CN 18/10,
3-seitig 30 mm ab-, hinten 30 mm hoch-
gekantet mit Umschlag.
In der Abdeckung eingeschweißt:
1 Handwaschbecken 350 x 250 x 120 mm
mit Ventilprägung 1 1/2" mittig hinten
Inklusive 2 CN Konsolen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
38.50 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
3.10 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, rieber handwaschbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 144,15*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 163,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.