Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER MP: Steckdose Frankreich/Belgien 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER MP: Steckdose Frankreich/Belgien 230V
Artikel-Nr.:
     2813-378-2078
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     45010108
EAN/GTIN:
     4007537136611
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
steckdose französisch
RIEBER MP: Steckdose Frankreich/Belgien 230V


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 192,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 197,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.