| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-378-2091 Herst.-Nr.: 82100202 EAN/GTIN: 4007537006259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RIEBER Handwaschbecken m. Konsolen HW 55465 Handwaschbecken, Modell HW 55465 L/B/H 550 x 440 x 150 mm Die Abdeckung glatt aus CN 18/10, 3-seitig 30 mm ab-, hinten 30 mm hoch- gekantet mit Umschlag. In der Abdeckung eingeschweißt: 1 Handwaschbecken 500 x 300 x 150 mm mit Ventilprägung 1 1/2" mittig hinten Inklusive 2 CN Konsolen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 55.00 cm | Breite: | 44.00 cm | Höhe: | 15.00 cm | Gewicht: | 3.92 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |