Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Einschweißbecken ES 604530 li, zyl. Einschweißbecken aus CNS, Werkstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Einschweißbecken ES 604530 li, zyl. Einschweißbecken aus CNS, Werkstoff
Artikel-Nr.:
     2813-378-2095
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82122802
EAN/GTIN:
     4007537132491
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
einschweißbecken rieber
einschweißbecken
RIEBER Einschweißbecken ES 604530 li, zyl.
Einschweißbecken aus CNS,
Werkstoff 1.4301
600 x 450 x 300 mm,
Ventilprägung 1 1/2" bzw. 2",
Ventilloch in der linken Ecke
auf der längeren Seite,
ohne Ventil
Becken innen gebürstet, außen
unbehandelt.


Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
30.00 cm
Gewicht:
5.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,46*
€ 206,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 212,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.