Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Handwaschbecken m. Verkleidung HW 55465 Handwaschbecken, Modell HW 55465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Handwaschbecken m. Verkleidung HW 55465 Handwaschbecken, Modell HW 55465
Artikel-Nr.:
     2813-378-2110
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82100402
EAN/GTIN:
     4007537006235
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch 55x45 cm edelstahl
RIEBER Handwaschbecken m. Verkleidung HW 55465
Handwaschbecken, Modell HW 55465 V
L/B/H 550 x 440 x 150 mm
Die Abdeckung glatt aus CN 18/10,
3-seitig 30 mm ab-, hinten 30 mm hoch-
gekantet mit Umschlag.
In der Abdeckung eingeschweißt:
1 Handwaschbecken 500 x 300 x 150 mm
mit Ventilprägung 1 1/2" mittig hinten
Inklusive 3-seitiger 90 mm hoher CN-
Beckenblende mit Wandmontagehalterung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
55.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
15.20 cm
Gewicht:
5.15 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbecken edelstahl, waschbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 185,50*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,65*
€ 216,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.