Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER MP: Hauptschalter 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER MP: Hauptschalter 40A
Artikel-Nr.:
     2813-378-2169
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     45010116
EAN/GTIN:
     4007537136567
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter
RIEBER MP: Hauptschalter 40A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,84*
€ 328,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,19*
€ 338,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.