Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 21 Variante P1.1 bestehend aus: 1 x Thermoport 21,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 21 Variante P1.1 bestehend aus: 1 x Thermoport 21,
RIEBER Thermoport 21 Variante P1.1 bestehend aus: 1 x Thermoport 21,
Artikel-Nr.:
     2813-378-2177
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020711
EAN/GTIN:
     4007537065805
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
RIEBER Thermoport 21 Variante P1.1
bestehend aus:
1 x Thermoport 21, unbestückt, Ober-/Unterteil,
1 x Menüteller Ø 230 mm, einteilig,
1 x Deckel für Menüschale (Material Ultem),
1 x Porzellan-Suppenschale Ø 105 mm,
1 x Polypropylen-Deckel für Suppenschale
1 x Porzellan-Kaltschale, eckig 115 x 115 x 45 mm
1 x Polypropylen-Deckel für Kaltschale, eckig,
1 x Porzellan-Kaltschale, eckig 57,5 x 115 mm,
1 x Polypropylen-Deckel für Kaltschale
1 x Wärme-Pellet zu Thermoport 21



Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
45.40 cm
Breite:
36.40 cm
Höhe:
11.10 cm
Gewicht:
4.50 kg
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,78*
€ 283,98*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,72*
€ 336,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.