Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 10 KW Set 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 10 KW Set 3
RIEBER Thermoport 10 KW Set 3
Artikel-Nr.:
     2813-378-2182
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85022704
EAN/GTIN:
     4007537131227
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
RIEBER Thermoport 10 KW Set 3

Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
4.20 kg
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,39*
€ 358,53*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,30*
€ 369,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.