Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Systemträger GN-Port für Buffet-System GN-Port CNS, Größe 1/1 L/B/H ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Systemträger GN-Port für Buffet-System GN-Port CNS, Größe 1/1 L/B/H ca.
RIEBER Systemträger GN-Port für Buffet-System GN-Port CNS, Größe 1/1 L/B/H ca.
Artikel-Nr.:
     2813-378-2187
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91050301
EAN/GTIN:
     4007537067427
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Systemträger GN-Port für Buffet-System
GN-Port CNS, Größe 1/1
L/B/H ca. 555 x 351 x 160 mm
GN-Port aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS),
zur Aufnahme von GN-Behältern 1/1, bzw.
Ceranheizfeld, Cerankochfeld oder Induktions-
kochfeld 1/1. Gefertigt aus CNS-Blech, 3-
seitig geschlossen, oben und vorne offen.
Ohne Klappe. Mit 3 Paar eingezogenen Auf-
lagesicken, passend für GN-Behältertiefen
20, 40, 65 und 100 mm, sowie thermoplate
Unten mit Kunststoffgleitern, zur Aufstel-
lung auf der Thekenabdeckung.

Ohne GN-Behälter, ohne thermoplate.
Ohne Ceranheizfeld (91010108).
Ohne Cerankochfeld (91010110).
Ohne Induktionskochfeld (91010210).
Ohne Induktionskochfeld für thermoplate (91010215).


Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
55.50 cm
Höhe:
16.00 cm
Gewicht:
3.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 298,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,79*
€ 340,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.