Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 10 KW Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 10 KW Set 1
RIEBER Thermoport 10 KW Set 1
Artikel-Nr.:
     2813-378-2197
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85022702
EAN/GTIN:
     4007537131241
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
RIEBER Thermoport 10 KW Set 1


Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
4.13 kg
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,03*
€ 398,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,82*
€ 410,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.