Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 10 KW Set 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 10 KW Set 2
RIEBER Thermoport 10 KW Set 2
Artikel-Nr.:
     2813-378-2203
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85022703
EAN/GTIN:
     4007537131234
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
RIEBER Thermoport 10 KW Set 2

Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
4.58 kg
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,11*
€ 407,21*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,88*
€ 419,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,64*
€ 444,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.