Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Verkleidung 90° 2-seitig kpl. schwarz Verkleidung für Eckmodul 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Verkleidung 90° 2-seitig kpl. schwarz Verkleidung für Eckmodul 90°
Artikel-Nr.:
     2813-378-2276
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92501022
EAN/GTIN:
     4007537130282
RIEBER Verkleidung 90° 2-seitig kpl. schwarz
Verkleidung für Eckmodul 90°
schwarz, zweiseitig, komplett

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,94*
€ 543,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,51*
€ 560,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,87*
€ 643,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,94*
€ 543,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.