Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Untergestell 380 CNS, Höhe max 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Untergestell 380 CNS, Höhe max 350 mm
Artikel-Nr.:
     2813-378-2277
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020297
EAN/GTIN:
     4007537132163
RIEBER Untergestell 380 CNS, Höhe max 350 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,57*
€ 552,36*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,72*
€ 567,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,36*
€ 657,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,48*
€ 641,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,16*
€ 592,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.