Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER HAK-K Fußausf.500/600/850 Mod.2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER HAK-K Fußausf.500/600/850 Mod.2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination,
RIEBER HAK-K Fußausf.500/600/850 Mod.2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination,
Artikel-Nr.:
     2813-378-2296
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82110152
EAN/GTIN:
     4007537119959
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
RIEBER HAK-K Fußausf.500/600/850 Mod.2012
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, mit
Einhebelmischbatterie, Fußausführung
L/B/H 500 x 600 x 850 mm
Modell HAK-K-F600-850
Bestehend aus Handwaschbeckenabdeckung,
850 mm über Fertigfußboden, mit 1 tiefge-
zogenen Becken 345 x 245 x 120 mm,
mit Siebventil 1 1/2". Unterhalb der Ab-
deckung 3-seitige Beckenblende, 240 mm
hoch, frontseitig schräg geneigt, abnehmbar.
Darunter Wandkorpus 500 x 80 x 380 mm,
mit Montageaussparung.
470 mm über Fertigfußboden Ausgussbecken-
abdeckung mit 1 tiefgezogenen Becken
400 x 400 x 150 mm, mit Stopfen-Überlauf-
ventil 1 1/2". Einlegerost aus Kunststoff.
Unterhalb der Abdeckung
3-seitige Beckenblende, 270 mm hoch, vordere
Blende abnehmbar.
Aufstellung auf 4 Quadratrohrstehern mit höhen-
verstellbaren Kunststoff-Fußstollen.
Bodenfreiheit 150 mm.
Anschlussleitungen komplett installiert bis
200 mm über Fertigfußboden.
Zubehör:
1 Einhebelmischbatterie 1/2" mit Schwenkaus-
lauf für beide Becken.
1 Ablaufverbindung mit Siphon.
Armatur lose beigelegt, für bauseitige Montage.

Rückschlagventil bauseits.

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
20.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,38*
€ 530,40*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,93*
€ 646,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,29*
€ 769,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,85*
€ 745,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,28*
€ 702,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,21*
€ 680,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.