Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Handwaschbecken HW40415 m. Knieschalt. Handwaschbecken, Modell HW 40415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Handwaschbecken HW40415 m. Knieschalt. Handwaschbecken, Modell HW 40415
Artikel-Nr.:
     2813-378-2312
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82100501
EAN/GTIN:
     4007537007270
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken edelstahl

RIEBER Handwaschbecken HW40415 m. Knieschalt.
Handwaschbecken, Modell HW 40415 K
L/B/H 400 x 375 x 190 mm
Die Abdeckung glatt aus CN 18/10,
3-seitig 30 mm ab-, hinten 30 mm hoch-
gekantet mit Umschlag.
In der Abdeckung eingeschweißt:
1 Handwaschbecken 350 x 250 x 120 mm
mit Ventilprägung 1 1/2" mittig hinten
Inklusive 3-seitiger 160 mm hoher CN-
Beckenblende mit Wandmontagehalterung.
Frontseitig eingebaut Druckschalter für
Kniebedienung. Dahinter Durchgangs-
ventil, Fließdauer einstellbar bis
60 Sekunden. Vormischventil für Kalt-
und Warmwassertemperatur einstellbar.
Hinter den Becken ein Standauslauf mit
CN-Leitung und Mischleitung montiert.
Inklusive Siebventil 1 1/2".

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
6.20 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, rieber handwaschbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,48*
€ 623,80*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,01*
€ 770,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,02*
€ 916,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,61*
€ 907,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,20*
€ 858,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,70*
€ 824,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,01*
€ 763,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.