Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Handwaschbecken HW 55465 m. Knieschalt. Handwaschbecken, Modell HW 55465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Handwaschbecken HW 55465 m. Knieschalt. Handwaschbecken, Modell HW 55465
Artikel-Nr.:
     2813-378-2321
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82100502
EAN/GTIN:
     4007537007263
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch 55x45 cm edelstahl

RIEBER Handwaschbecken HW 55465 m. Knieschalt.
Handwaschbecken, Modell HW 55465 K
L/B/H 550 x 440 x 225 mm
Die Abdeckung glatt aus CN 18/10,
3-seitig 30 mm ab-, hinten 30 mm hoch-
gekantet mit Umschlag.
In die Abdeckung eingeschweißt:
1 Handwaschbecken 500 x 305 x 150 mm
mit Ventilprägung 1 1/2" mittig hinten.
Inklusive 3-seitiger 195 mm hoher CNS-
Beckenblende für Wandmontage.
Frontseitig eingebaut Druckschalter für
Kniebedienung. Dahinter Durchgangs-
ventil, Fließdauer einstellbar bis
60 Sekunden. Mechanisches Vormischventil
zum Einstellen der Wassertemperatur.
Hinter dem Becken ein Standauslauf 1/2".
Inklusive Siebventil 1 1/2".

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
55 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
7.98 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbecken edelstahl, waschbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,26*
€ 654,02*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,21*
€ 806,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,06*
€ 959,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,85*
€ 949,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,04*
€ 898,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,87*
€ 863,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,21*
€ 799,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.