Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER K-Pot 2/3-Passiv Edelstahl Passives Auftischgerät zum Warm- oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER K-Pot 2/3-Passiv Edelstahl Passives Auftischgerät zum Warm- oder
RIEBER K-Pot 2/3-Passiv Edelstahl Passives Auftischgerät zum Warm- oder
Artikel-Nr.:
     2813-378-245
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84012037
EAN/GTIN:
     4007537118129
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER K-Pot 2/3-Passiv Edelstahl
Passives Auftischgerät zum Warm- oder
Kalthalten von Speisen
Gehäuse aus Edelstahl
Außenmaße: 353 x 380 x 88 mm
In der Abdeckung eine Prägung zum
Einlegen von Wärme- oder Kühlpellets,
Gerät auf 4 Füßen mit Silikoneinlage
gegen unbeabsichtigtes Verschieben
Gewicht: 3,6 kg

Ohne Wärme- oder Kühlpellet 1/2, Edelstahl


Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
35.30 cm
Höhe:
8.80 cm
Gewicht:
2.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 221,81*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 228,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.