Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Neutralmodul mit Aufsatz Rieber Buffet-System Neutralmodul mit Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Neutralmodul mit Aufsatz Rieber Buffet-System Neutralmodul mit Aufsatz
Artikel-Nr.:
     2813-378-2542
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92500102
EAN/GTIN:
     4007537130909
RIEBER Neutralmodul mit Aufsatz
Rieber Buffet-System Neutralmodul mit
Aufsatz
L/B/H 1180 x 780 x 900 mm
Höhe mit Aufsatz: ca. 1180 mm
Modell RBS-NMA
Abdeckung Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
Unterbau offenes CNS-Rohrgestell. Oben
CNS-Blende mit 5 Schukosteckdosen, 230 V.
Unten CNS-Boden mit Bohrungen für max.
4 Registerwände. Bodenfreiheit 160 mm.
Aufsatz, Licht mit 2 CNS-Seitenwangen.
Oben CNS-Bord mit eingebauter Beleuch-
tung 36 W, Ein-/Ausschalter rechts.
Gästeseitig vollverglast. Oben Glasbord,
280 mm breit, abnehmbar (ESG 10 mm).
Aufstellung auf CNS-Füßen, mit verchrom-
ten Fußstollen, verstellbar.
Elektrische Ausstattung: Rechts El.-Zulei-
tung, 3 m lang, mit CEE-Stecker 400 V.
El.-Anschlusswert: max. 10,5 kW, 400 V.

Ohne Resopalverkleidung längs-/stirnseitig.
Ohne Registerwände, ohne Flügeltür(en).
Ohne CNS-Sockelblende(n).
Ohne CNS-Tablettrutsche.

Achtung! Aufsatz Licht/Wärme optional
(gegen Mehrpreis).


Weitere Informationen:
Länge:
118.00 cm
Breite:
78.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.710,20*
€ 2.989,45*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.708,73*
€ 2.993,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.993,57*
€ 3.562,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.959,97*
€ 3.522,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.820,81*
€ 3.356,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.754,68*
€ 3.278,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.708,73*
€ 3.223,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.