Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermomat 7/65 mit Tür Thermomat mit Tür, aus CNS L/B/H 448 x 689 x 749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermomat 7/65 mit Tür Thermomat mit Tür, aus CNS L/B/H 448 x 689 x 749
RIEBER Thermomat 7/65 mit Tür Thermomat mit Tür, aus CNS L/B/H 448 x 689 x 749
Artikel-Nr.:
     2813-378-2573
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85011002
EAN/GTIN:
     4007537044916
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Thermomat 7/65 mit Tür
Thermomat mit Tür, aus CNS
L/B/H 448 x 689 x 749 mm
Modell TM-7-65
Gerät zum Warmhalten und Niedertemperatur-
Garen.
Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS),
umlaufend geschlossen, isoliert, mit Flügel-
tür.
Mit elektronischer Regelung und Kerntempe-
raturfühler. 3 Betriebsarten:
-Warmhalten/ Niedertemperatur-Garen
-Zeitgesteuertes Warmhalten/ Niedertemperatur-
Garen
-Kerntemperaturfühler-gesteuertes Warmhalten/
Niedertemperatur-Garen.
Gerät stapelbar. Im Deckel seitlich eingebaut
alubeschichtete Klappgriffe.
Geräterückseite mit Steckerkupplung.
Gerät an der Türseite mit umlaufender, lebens-
mittelbeständiger Dichtung, zur Reinigung
abnehmbar. Türanschlag DIN rechts, wechselbar.
Tür mit Griffleiste, Einhand-Schließ- und Öff-
nungsmechanismus und Drehschieber zur Feuchtig-
keitsregulierung im Innenraum.
Innenraum mit 9 Paar U-förmigen Auflageschienen mit
Kippsicherung, zur Reinigung herausnehmbar.
Bestückung: max. 7 x GN 1/1, 65 mm tief.
Gewicht: 45 kg.
1 Anschlusskabel, ca. 2 m lang, mit Gerätedose und Schukostecker, lose
beigefügt.
El.-Anschlusswert: 1,230 kW, 230 V.
Einstellbarer Temperaturbereich: +30 bis +140 °C.

Weitere Informationen:
Länge:
44.50 cm
Breite:
68.90 cm
Höhe:
74.90 cm
Gewicht:
34.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.414,34*
€ 2.581,27*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.129,89*
€ 3.304,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.304,39*
€ 3.932,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.279,23*
€ 3.902,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.177,20*
€ 3.780,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.129,89*
€ 3.724,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.