Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Rolling Einfahrbuffet EF01, Länge 1770mm Einfahrbuffet L/B/H 1770 x 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Rolling Einfahrbuffet EF01, Länge 1770mm Einfahrbuffet L/B/H 1770 x 820
Artikel-Nr.:
     2813-378-2597
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     73510201
EAN/GTIN:
     4007537135720
RIEBER Rolling Einfahrbuffet EF01, Länge 1770mm
Einfahrbuffet
L/B/H 1770 x 820 x 900 mm
zum Integrieren von Zubringerwagen
und Spendern in den Funktionsablauf,
zum Anschluß der mobilen Geräte mit
je 2 Steckdosen 230 V ausgerüstet,
mit abklappbarer Tablettrutsche in
Rundrohr-Ausführung,
ohne Aufsatz,
Verkleidung gästeseitig in Resopal o.ä.
bzw. Holzfurnier nach Wunsch,
Farbe gemäß unserem Prospekt,
andere Furnierarten gegen Mehrpreis
möglich,
stirnseitig MDF-verkleidet beliebig nach
RAL oder andere lackierfähige Farbsysteme
gegen Mehrpreis,
fahrbar auf 4 Lenkrollen Ø 125 mm
mit Feststeller,
rostfreie Rollen mit CN-Befestigung


Weitere Informationen:
Länge:
177.00 cm
Breite:
82.00 cm
Höhe:
75.00 cm
Gewicht:
124.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.764,32*
€ 3.963,56*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.756,05*
€ 3.969,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.969,15*
€ 4.723,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.927,55*
€ 4.673,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.817,74*
€ 4.543,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.769,79*
€ 4.486,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.756,05*
€ 4.469,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.