Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 Qe (0,8) Rieber Varithek Induktionskochfeld,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 Qe (0,8) Rieber Varithek Induktionskochfeld,
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 Qe (0,8) Rieber Varithek Induktionskochfeld,
Artikel-Nr.:
     2813-378-2611
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91010253
EAN/GTIN:
     4007537120375
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
rieber induktionskochfeld
induktionskochfeld
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 Qe (0,8)
Rieber Varithek Induktionskochfeld,
ganzflächig beheizbar, mit Kabel 0,8 m lang,
Schukostecker 230 V
L/B/H 325 x 620/655 mit Griff x 141 mm
V-2.0 1/1ik 3500Qe 0,8
Das Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Fixierrahmen zur
Aufnahme von thermoplates und tiefgezogenen Auflagen
an den Längsseiten, zum Einschieben in einen Varithek
-Systemträger oder zur freien Aufstellung.
Die Ceran-Kochplatte im CNS-Gehäuse einge-
fasst. Unter dem Ceranglas montiert der microprozessor-
gesteuerte Hochleistungs-Induktionsgenerator,
über getrennte Luftführung belüftet.
Induktionsfläche wahlweise
- Topf/ Pfanne, min. 20 cm
- GN 1/2
- GN 2/3
- GN 1/1
Im Steuergehäuse untergebracht der Geräte-
schalter mit Betriebsleuchte und der
Leistungssteller mit 10 Wahlstufen.
El.-Anschlusswert: 3,5 kW, 230 V
Schutzart: IPX4
Gewicht: 13 kg



Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
64.20 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
16.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.151,19*
€ 3.266,40*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.917,60*
€ 4.032,80*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 5.047,72*
€ 5.162,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.032,80*
€ 4.799,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.001,39*
€ 4.761,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,55*
€ 4.686,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.917,60*
€ 4.661,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.