Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Kühlmodul mit Aufsatz , fahrbar Rieber Buffet-System Kühlmodul mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Kühlmodul mit Aufsatz , fahrbar Rieber Buffet-System Kühlmodul mit
RIEBER Kühlmodul mit Aufsatz , fahrbar Rieber Buffet-System Kühlmodul mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-2660
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92500204
EAN/GTIN:
     4007537130749
RIEBER Kühlmodul mit Aufsatz , fahrbar
Rieber Buffet-System Kühlmodul mit
Aufsatz, fahrbar
L/B/H 1180 x 780 x 900 mm
Höhe mit Aufsatz: ca. 1180 mm
Modell RBS-KM-F
Abdeckung Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
Eingebaut Kühlwanne, berohrt (stille
Kühlung), isoliert, Größe 3 x GN 1/1,
Nutztiefe 200 mm. Mit Kugelablass-
hahn 1/2",
Kühlbereich: +2 bis +10 °C.
Unterbau offenes CNS-Rohrgestell. Oben
CNS-Blende im Bereich Kühlwanne.
Unten CNS-Boden, Bodenfreiheit 160 mm.
Links Flügeltür ca. 550 mm lang, rechts
Kühlmaschinenfach ca. 550 mm lang.
Aufsatz, Licht mit 2 CNS-Seitenwangen.
Oben CNS-Bord mit eingebauter Beleuch-
tung 36 W, Ein-/Ausschalter rechts.
Gästeseitig vollverglast. Oben Glasbord,
280 mm breit, abnehmbar (ESG 10 mm).
Aufstellung: Fahrbar. Rostfreie Rollen-
ausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
4 Doppel-Lenkstopprollen Ø 125 mm.
Elektrische Ausstattung: Rechts El.-Zulei-
tung, 3 m lang, mit Schukostecker 230 V.
El.-Anschlusswert: ca. 0,291 kW, 230 V.

Ohne Resopalverkleidung längs-/stirnseitig.
Ohne Tauwasserbehälter.
Ohne CNS-Tablettrutsche.

Achtung! CNS-Sockelblende nicht möglich.


Weitere Informationen:
Länge:
118.00 cm
Breite:
78.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.354,67*
€ 4.572,85*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.479,03*
€ 5.698,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.698,59*
€ 6.781,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.647,73*
€ 6.720,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.522,66*
€ 6.571,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.479,03*
€ 6.520,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.