Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Aufsatzkühlvitrine KV-T-6K links Umluftkühlvitrine (Tischmodell) L/B/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Aufsatzkühlvitrine KV-T-6K links Umluftkühlvitrine (Tischmodell) L/B/H
Artikel-Nr.:
     2813-378-2698
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83031101
EAN/GTIN:
     4007537115609
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

RIEBER Aufsatzkühlvitrine KV-T-6K links
Umluftkühlvitrine (Tischmodell)
L/B/H 1431 x 597 x 752 mm.
Modell KV-T-6K.
Kühlvitrine aus CNS, mit integrierter
Kühlmaschine. Kühlmaschinenfach bedienseitig links.
Bedienungsseitig 2 Schiebetüren aus VSG 6 mm.
Gästeseitig 6 Entnahmeklappen. Deckel CNS.
Oben CNS-Dekostreifen, umlaufend, über
Schiebetüren und Entnahmeklappen,
Mit Beleuchtung.
Im Innenraum 2 Glasborde aus VSG 8 mm,
Abm.: 1026 x 480 mm.
Mit Tauwasserverdunstung. Steckerfertig.
Kälteleistung: 440 Watt VT -10 °C.
El.-Anschlusswert: 0,370 kW, 230 V.
Kältemittel R 134 a.
Fassungsvermögen max.: 9 x GN 1/1.
Kühlbereich.: +6 bis +12 °C.

Weitere Informationen:
Länge:
143 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
80.00 kg
Leistungsaufnahme:
440 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.133,27*
€ 5.269,84*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.445,35*
€ 6.581,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.581,92*
€ 7.832,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.554,61*
€ 7.799,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.472,67*
€ 7.702,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.445,35*
€ 7.669,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.