Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Neutralairclean3d - Aktivkohle, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Neutralairclean3d - Aktivkohle, fahrbar
RIEBER Neutralairclean3d - Aktivkohle, fahrbar
Artikel-Nr.:
     2813-378-2736
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92500114
EAN/GTIN:
     4007537130800
RIEBER Neutralairclean3d - Aktivkohle, fahrbar

Weitere Informationen:
Länge:
134.20 cm
Breite:
83.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
175.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.197,51*
€ 7.554,91*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.207,99*
€ 7.565,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.565,53*
€ 9.002,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.504,57*
€ 8.930,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.291,41*
€ 8.676,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.207,99*
€ 8.577,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.