Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gurtband GSV-9 9000 x 500 x 900 mm Verkleidung, Grundkonstruktion uns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gurtband GSV-9 9000 x 500 x 900 mm Verkleidung, Grundkonstruktion uns
Artikel-Nr.:
     2813-378-2828
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     75010702
EAN/GTIN:
     4007537133856
RIEBER Gurtband GSV-9 9000 x 500 x 900 mm
Verkleidung, Grundkonstruktion uns
Bandführungsrollen komplett in CNS.
Höhenverstellbare Füße, 150 mm Boden-
freiheit, damit optimale Reinigung
gewährleistet.
Bandkasten 150 mm hoch
Tragegerüst aus einem Rohrrahmen aus
Vierkantrohr 40/40 x 1,25 mm
Feuchtigkeitsbeständiges Textilgurt-
band, Gurtbreite 295 mm.
Mit Schmutzabstreifer und herauszieh-
barer Schmutzschublade.
Drehstrom-Motor mit stufenloser
Geschwindigkeit 2,5 - 10,5 m/Min.
Geschwindigkeitsregulierung mit
elektronischer, stufenloser
Verstelleinrichtung am Bandende
durch Folientastatur.
Sämtliche Leitungen gut zugänglich
und einzeln abgesichert.
FI-Absicherung gegen Mehrpreis.
Anschlußwert: 3 x 380 V (3P+N+E)
40 - 60 A, je nach Anzahl Steckdosen
Maße: 9000 x 500 x 900 mm

Weitere Informationen:
Länge:
900.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.307,59*
€ 8.531,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.436,61*
€ 10.657,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.657,15*
€ 12.682,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.610,56*
€ 12.626,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.458,57*
€ 12.445,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.436,61*
€ 12.419,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.