Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Frühstückswagen 3-teilig low-Version aus Edelstahl Frühstückswagen 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Frühstückswagen 3-teilig low-Version aus Edelstahl Frühstückswagen 2.0
RIEBER Frühstückswagen 3-teilig low-Version aus Edelstahl Frühstückswagen 2.0
Artikel-Nr.:
     2813-378-2932
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88042122
EAN/GTIN:
     4007537140212
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
RIEBER Frühstückswagen 3-teilig low-Version
aus Edelstahl

Frühstückswagen 2.0 3-teilig, fahrbar,
low-Version

LxBxH: ca. 1320 x 681 x 1002 mm
(Arbeitshöhe)

Abdeckung glatt aus CNS, fugenlos
verschweißt. Stirnseitig je ein Schiebegriff
aus CNS Rundrohr Durchmesser 25mm,
mittels Kunststoffhaltern befestigt.

Unterbau CNS bestehend aus:

Drei offene Edelstahlkonstruktionen,
mit 6 Paar Auflageschienen
passend für GN 1/1 100mm tief

Bodenfreiheit ca. 160mm

Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867,
Raddurchmesser 125mm ,
2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen
Mit 4 Stoßecken



Weitere Informationen:
Länge:
123.70 cm
Breite:
68.10 cm
Höhe:
100.20 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,37*
€ 1.421,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,77*
€ 1.463,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,18*
€ 1.691,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,19*
€ 1.668,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,85*
€ 1.584,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,24*
€ 1.535,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,37*
€ 1.479,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.