Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 13100 nano thermoplate GN 1/3 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 13100 nano thermoplate GN 1/3 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 13100 nano thermoplate GN 1/3 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-2973
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010831
EAN/GTIN:
     4007537140199
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
RIEBER thermoplates 13100 nano
thermoplate GN 1/3
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche,
Nano-Oberflächenbehandelt, ohne Griffe.
Außenabmessungen: LxBxT: 324x174,5x100 mm
Inhalt: 3 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Gasherd
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer

QR-Code für Produktinformationen
und für das Digitalisierungs- und Organistations-
system °CHECK optional.


Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
1.21 kg
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 219,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,34*
€ 226,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.