Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER CHECK-Thermoport 4.0 100 K hybrid orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER CHECK-Thermoport 4.0 100 K hybrid orange
Artikel-Nr.:
     2813-378-3020
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020360
EAN/GTIN:
     4007537128357
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
RIEBER CHECK-Thermoport 4.0 100 K hybrid orange


Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
37.00 cm
Breite:
64.50 cm
Höhe:
30.80 cm
Gewicht:
8.55 kg
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,19*
€ 737,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,76*
€ 760,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,89*
€ 878,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,10*
€ 875,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,72*
€ 843,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.