Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Ausgabeaufsatz RST Single Aus CNS-Rundrohren, 25mm, 893mm lang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Ausgabeaufsatz RST Single Aus CNS-Rundrohren, 25mm, 893mm lang,
Artikel-Nr.:
     2813-378-3061
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88271010
EAN/GTIN:
     4007537140977
RIEBER Ausgabeaufsatz RST Single
Aus CNS-Rundrohren, 25mm, 893mm lang, gästeseitig oder bedienerseitig
geneigt, geeignet zur Aufnahme von 5xGN 1/4, 20 tief oder 3xGN 1/2, 40
tief.


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,32*
€ 199,40*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 205,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.