Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Iso-Set Untert. Sup.bowle schwap.li-grau Warmhalte-Unterteil für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Iso-Set Untert. Sup.bowle schwap.li-grau Warmhalte-Unterteil für
RIEBER Iso-Set Untert. Sup.bowle schwap.li-grau Warmhalte-Unterteil für
Artikel-Nr.:
     2813-378-3080
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89080513
EAN/GTIN:
     4007537124816
Suchbegriffe:
Bowle
Bowle-Becher
Bowle-Glas
Bowle-Tasse
RIEBER Iso-Set Untert. Sup.bowle schwap.li-grau
Warmhalte-Unterteil für
schwappsichere Suppenschale
Polypropylen PP/PUR lichtgrau
FCKW-frei ausgeschäumt
Durchmesser: 162mm
Höhe 1 Stück: ca. 56mm
Höhe 11 Stück: ca. 216mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
16.20 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 38,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,03*
€ 39,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.