Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Pasta-Set Bestehend aus: 1 x Einhängerahmen für Pastakörbe 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Pasta-Set Bestehend aus: 1 x Einhängerahmen für Pastakörbe 2 x
RIEBER Pasta-Set Bestehend aus: 1 x Einhängerahmen für Pastakörbe 2 x
Artikel-Nr.:
     2813-378-3087
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91100106
EAN/GTIN:
     4007537129378
RIEBER Pasta-Set
Bestehend aus:
1 x Einhängerahmen für Pastakörbe
2 x Pastakörbe GN 1/3
2 x Pastakörbe GN 1/6


Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
21.20 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,42*
€ 513,45*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,88*
€ 528,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,26*
€ 626,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,45*
€ 611,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,06*
€ 605,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.