Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER ACS 1500 d3 digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER ACS 1500 d3 digital
RIEBER ACS 1500 d3 digital
Artikel-Nr.:
     2813-378-3103
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91140194
EAN/GTIN:
     4007537138219
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER ACS 1500 d3 digital


Weitere Informationen:
Länge:
150.00 cm
Breite:
77.00 cm
Höhe:
110.00 cm
Gewicht:
125.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.103,48*
€ 10.465,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.415,24*
€ 10.776,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.465,37*
€ 12.453,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.372,48*
€ 12.343,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.163,20*
€ 12.094,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.103,48*
€ 12.023,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.