Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER ACS 1500 d3 digital O3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER ACS 1500 d3 digital O3
RIEBER ACS 1500 d3 digital O3
Artikel-Nr.:
     2813-378-3104
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91140199
EAN/GTIN:
     4007537138233
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER ACS 1500 d3 digital O3


Weitere Informationen:
Länge:
150.00 cm
Breite:
77.00 cm
Höhe:
110.00 cm
Gewicht:
125.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.530,20*
€ 11.892,13*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.886,80*
€ 12.247,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.892,13*
€ 14.151,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.795,01*
€ 14.036,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.579,01*
€ 13.779,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.530,20*
€ 13.720,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.