Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiber Stoss-/Sichtecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoss-/Sichtecke PP schwarz Perspektive
Stoss-/Sichtecke PP schwarz Perspektive
Rieber
Artikel-Nr.:
     2813-378-3116
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     37130717
EAN/GTIN:
     4007537125035
Reiber Stoss-/Sichtecke

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
37130719
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.