Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Zugfeder aus Edelstahl Länge: 145 mm Stärke: 1,5 mm mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieber Zugfeder aus Edelstahl Länge: 145 mm Stärke: 1,5 mm mit Ösen
Artikel-Nr.:
     2813-378-3136
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     32681501
EAN/GTIN:
     4007537159344
Rieber Zugfeder aus Edelstahl
Länge: 145 mm
Stärke: 1,5 mm
mit Ösen

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Durchmesser:
0 cm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.