Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Corona-Schutzscheibe thermoport canteen Einfach zu installierender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Corona-Schutzscheibe thermoport canteen Einfach zu installierender
RIEBER Corona-Schutzscheibe thermoport canteen Einfach zu installierender
Artikel-Nr.:
     2813-378-3282
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85011718
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
RIEBER Corona-Schutzscheibe thermoport canteen
Einfach zu installierender klapp- und arretierbarer Spuckschutz für die thermoport canteen® zur sicheren Speisenausgabe mithilfe eines Zubehörsets. Das Zubehörset besteht aus einer transparenten Acrylglasscheibe mit seitlich verschraubten CNS Glaseinfassungen und passenden Scharnieren. Das Zubehörset wird einfach über die beiden mitgelieferten Befestigungsbleche an den vorhandenen Klappbord-Befestigungspunkten verschraubt. Durch leichtes Anheben der Scheibe und eine 180° Drehung wird die Scheibe nach oben für die Speisenausgabe geklappt und arretiert. Ebenso der umgekehrte Vorgang: Scheibe leicht anheben, Drehung um 180° nach unten, Scheibe wird arretiert. thermoport® canteen ist wieder fahrbereit.

Für die mittige, gästeseitige Anbringung am thermoport® canteen.



Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Länge:
39.70 cm
Breite:
72.20 cm
Höhe:
6.30 cm
Gewicht:
8.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,98*
€ 374,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.