Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tür thermoport canteen (unbeheizt) Rieber ist der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tür thermoport canteen (unbeheizt) Rieber ist der
RIEBER Tür thermoport canteen (unbeheizt) Rieber ist der
Artikel-Nr.:
     2813-378-3283
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85011719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
RIEBER Tür thermoport canteen (unbeheizt)
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
39.00 cm
Breite:
71.40 cm
Höhe:
13.10 cm
Gewicht:
6.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,85*
€ 845,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,88*
€ 840,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,62*
€ 830,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,50*
€ 737,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.