Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Stapelwagen 1-teilig Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Stapelwagen 1-teilig Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale
RIEBER Stapelwagen 1-teilig Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale
Artikel-Nr.:
     2813-378-3325
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88025077
EAN/GTIN:
     4007537165468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
rieber plattformwagen
plattformwagen
RIEBER Stapelwagen 1-teilig
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
120.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
97.00 cm
Gewicht:
30.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,79*
€ 1.276,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,40*
€ 1.269,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,00*
€ 1.216,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,52*
€ 1.175,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,09*
€ 1.122,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.