Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Regalwagen-BäckerNorm für Bundeswehr Der stabile Regalwagen eignet sich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Regalwagen-BäckerNorm für Bundeswehr Der stabile Regalwagen eignet sich
RIEBER Regalwagen-BäckerNorm für Bundeswehr Der stabile Regalwagen eignet sich
Artikel-Nr.:
     2813-378-3340
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88042501
EAN/GTIN:
     4007537139704
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen rieber
regalwagen edelstahl
regalwagen
RIEBER Regalwagen-BäckerNorm für Bundeswehr
Der stabile Regalwagen eignet sich zum Transport, Aufbewahren oder Befördern von Speisen, zum Beispiel auf Rosten oder Blechen – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Durch raumeffiziente Bestückung mit Blechen und Rosten im Bäckernorm-Format.

Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen.



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
51.70 cm
Breite:
69.10 cm
Höhe:
178.40 cm
Gewicht:
18.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,77*
€ 992,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,40*
€ 978,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,20*
€ 935,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,67*
€ 901,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,01*
€ 854,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.