Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Regalwagen für Menüschale JVA Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Regalwagen für Menüschale JVA Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für
RIEBER Regalwagen für Menüschale JVA Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für
Artikel-Nr.:
     2813-378-3342
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88043105
EAN/GTIN:
     4007537165444
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel
RIEBER Regalwagen für Menüschale JVA
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
80.60 cm
Breite:
86.80 cm
Höhe:
163.90 cm
Gewicht:
45.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, regalwagen rieber, regalwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.819,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,42*
€ 2.425,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.006,47*
€ 2.387,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,28*
€ 2.272,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,77*
€ 2.213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,08*
€ 2.164,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.