Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablettwagen TWF - 1x20 EN K/W quer Rieber ist der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablettwagen TWF - 1x20 EN K/W quer Rieber ist der
RIEBER Tablettwagen TWF - 1x20 EN K/W quer Rieber ist der
Artikel-Nr.:
     2813-378-3387
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88440905
EAN/GTIN:
     k.A.
RIEBER Tablettwagen TWF - 1x20 EN K/W quer
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
91.60 cm
Breite:
90.80 cm
Höhe:
165.50 cm
Gewicht:
150.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.084,98*
€ 6.382,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.080,89*
€ 6.391,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.391,79*
€ 7.606,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.342,19*
€ 7.547,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.165,00*
€ 7.336,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.096,41*
€ 7.254,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.080,89*
€ 7.236,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.