Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER catering circle - hot air-clean Die catering circle Komponente mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER catering circle - hot air-clean Die catering circle Komponente mit
RIEBER catering circle - hot air-clean Die catering circle Komponente mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-3483
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92200101
EAN/GTIN:
     4007537163969
RIEBER catering circle - hot air-clean
Die catering circle Komponente mit vertieft eingelassenem Cerankochfeld in der GN-Größe 1/1 dient zum automatischen Regenerieren von kalten oder warmen Speisen, Warmhalten, Kochen, Dampfgaren, Grillen oder Braten mit GN-thermoplates®. Die im Deckel integrierte Downdraft-Absaugung neutralisiert Gerüche und befreit die von Fettpartikeln und Feuchtigkeit, ideal zur Verwendung in geschlossenen Räumen.

In Kombination mit weiteren catering circle Elementen erweiterbar. Das catering circle Verbindungsbord dient hierbei als Verbindung zwischen zwei catering circle Komponenten. Außerdem erweiterbar mit dem catering circle Wärmestrahler.

Der GN 1/1 Ausschnitt ermöglicht eine Bestückung mit sämtlichen GN-thermoplates® in der Größe 1/1.



Weitere Informationen:
Breite:
57.40 cm
Höhe:
95.70 cm
Durchmesser:
66.50 cm
Gewicht:
39.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.700,47*
€ 6.034,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.874,14*
€ 6.211,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.034,92*
€ 7.181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.979,92*
€ 7.116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.781,14*
€ 6.879,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.700,47*
€ 6.783,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.