Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Aufsatz - für catering circle Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Aufsatz - für catering circle Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für
RIEBER Aufsatz - für catering circle Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für
Artikel-Nr.:
     2813-378-3493
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92200202
EAN/GTIN:
     k.A.
RIEBER Aufsatz - für catering circle
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32.70 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
17.90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,16*
€ 840,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,61*
€ 757,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.