Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Thermoport K BW 5- MannGetränke 12 L in der Farbe grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieber Thermoport K BW 5- MannGetränke 12 L in der Farbe grün.
Artikel-Nr.:
     2813-378-3526
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020603
EAN/GTIN:
     4007537020491
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
Rieber Thermoport K BW 5- MannGetränke 12 L in der Farbe grün.

Weitere Informationen:
Gewicht:
12.30 kg
Volumen:
12.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,52*
€ 1.208,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,32*
€ 1.203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,08*
€ 1.157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,16*
€ 1.111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,60*
€ 1.037,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.