| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-378-359 Herst.-Nr.: 84130105 EAN/GTIN: 4007537027780 |
| | |
|
| | |
| RIEBER GN-Einlegeboden Mod. 139 gelocht Einlegeboden GN 1/3 aus CN, gelocht Abmessung Randhöhe 20 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 12.50 cm | Breite: | 27.40 cm | Höhe: | 1.80 cm | Gewicht: | 1.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,82* | € 28,59* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,57* | € 29,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,08* | € 31,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|