Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER CNS-Rost Mod. 22 GN 2/1 530x650 mm CNS-Rost Größe GN 2/1, Gewicht ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER CNS-Rost Mod. 22 GN 2/1 530x650 mm CNS-Rost Größe GN 2/1, Gewicht ca.
RIEBER CNS-Rost Mod. 22 GN 2/1 530x650 mm CNS-Rost Größe GN 2/1, Gewicht ca.
Artikel-Nr.:
     2813-378-361
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84140101
EAN/GTIN:
     4007537019273
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost
RIEBER CNS-Rost Mod. 22 GN 2/1 530x650 mm
CNS-Rost Größe GN 2/1, Gewicht ca. 2,3 kg.
Tragkraft: ca. 80 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 cm
Breite:
53.00 cm
Gewicht:
2.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,17*
€ 37,81*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 42,53*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 46,57*
€ 58,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.